曜日別特売

トラ柄平クッション(反射)

トラ柄平クッション(反射) - 信栄物産

工場、工事現場、駐車場など、危険標示と安全保護に最適なトラ柄平クッションです。軽量でクッション性が良く手軽に貼れます。

用途セフティガード材質ポリエチレン形状平クッション幅(mm)200トラ柄タイプ反射長さ(m)920内容量1個
注意
※折り曲げはできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11503741SG-320H20
5,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
11503725SG-310H10
5,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11503741SG-320H69087640SG-315HNSG-320H トラ柄自在クッション 信栄物産 69087640トラ柄自在クッション信栄物産1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする