曜日別特売

軟質カッティングクッション

軟質カッティングクッション - 信栄物産軟質カッティングクッション - 信栄物産軟質カッティングクッション - 信栄物産軟質カッティングクッション - 信栄物産軟質カッティングクッション - 信栄物産軟質カッティングクッション - 信栄物産軟質カッティングクッション - 信栄物産軟質カッティングクッション - 信栄物産

軽量でクッション性が良く手軽に使用できます。カットが自在にできますので作業性が向上します。簡単な衝撃保護材としてや目地うめのバックマット材などに最適です。

用途カッティングクッション材質発泡ポリエチレンフォーム(のりなし)長さ(m)1000内容量1個
注意
※屋内での接着の場合は粘着テープで、屋外の場合は接着剤がおすすめです。
※やわらかさの目安は写真画像にてご確認よろしくお願いいたします。(目安となります)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(mm)
厚さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11502517VH-021010001002クッション:ふつう
2,300
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11502526VH-022010002002クッション:ふつう
4,600
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11502535VH-025010005002クッション:ふつう
9,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11502551VH-031010001003クッション:ふつう
2,400
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11502560VH-032010002003クッション:ふつう
4,800
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11502569VH-035010005003クッション:ふつう
10,200
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11502578VH-051010001005クッション:ふつう
2,500
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11502587VH-052010002005クッション:ふつう
5,000
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11502596VH-055010005005クッション:ふつう
10,700
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11502605VH-1010100010010クッション:ふつう
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11502621VH-1020100020010クッション:ふつう
5,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11502630VH-1050100050010クッション:ふつう
12,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11502639VH-2010100010020クッション:ふつう
3,400
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11502648VH-2020100020020クッション:ふつう
6,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11502657VH-2050100050020クッション:ふつう
15,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11502666VS-021010001002【クッション】やわらかめ
2,200
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11502675VS-022010002002【クッション】やわらかめ
4,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11502691VS-025010005002【クッション】やわらかめ
9,200
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11502700VS-031010001003【クッション】やわらかめ
2,300
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11502709VS-032010002003【クッション】やわらかめ
4,600
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11502718VS-035010005003【クッション】やわらかめ
9,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11502727VS-051010001005【クッション】やわらかめ
2,400
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11502736VS-052010002005【クッション】やわらかめ
4,800
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11502745VS-055010005005【クッション】やわらかめ
10,200
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11502761VS-1010100010010【クッション】やわらかめ
2,500
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11502770VS-1020100020010【クッション】やわらかめ
5,000
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11502779VS-1050100050010【クッション】やわらかめ
10,700
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11502788VS-2010100010020【クッション】やわらかめ
2,900
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11502797VS-2020100020020【クッション】やわらかめ
5,800
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11502806VS-2050100050020【クッション】やわらかめ
13,100
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする