GOGO不動産
安全表示幕「STOP・危険」
マジックテープによる着脱式で簡単に設置、取り外しができます。
ハトメ4ヶ所付きで単管以外にも取付可能。
折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
用途
単管に取付ける安全表示幕。丈夫なターポリン製。
材質
ターポリン
寸法(mm)
W450×H600
文字内容
STOP・危険
取付方式
単管取付
寸法(幅W×高さH)(mm)
450×600
加工内容
上部マジックテープ、ハトメ4ヶ所
内容量
1枚
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※強風などによる落下などを防止するため、設置の際はしっかりと取付けられていることを確認してご使用ください。
※取付用のひもは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11514259
tast
オープン
¥
998
¥1,098
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320