ヤマニパッケージ
エスポアアクア シャンパン・ワイン兼用
カラフルな色合いが目を引く、組み立て簡単な一体式です。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
色
水色
入数(枚)
50
数量(個)
パーツ数:2
内容量
1ケース(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11513699
K-1489
1本
180
325×90×90
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11513708
K-1490
2本
267
325×185×90
オープン
¥
22,980
¥25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください