カル段組立式3cm

カル段組立式3cm - ヤマニパッケージ

ナチュラルな風合いの宅配箱。様々なサイズを取り揃えています。

用途宅配用材質段ボール E段形状1枚組立式ブラウンサイズ60サイズ入数(枚)100数量(個)パーツ数:1内容量1ケース(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11513385EE-33043210×150×30
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11513401EE-33157265×170×30
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11513410EE-33270285×210×30
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11513419EE-33380300×230×30
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする