SUGICO(スギコ)
棚柱
クローゼットや押し入れなどに可動棚を取付ける際に使用します。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
SUS304
板厚(mm)
0.8
仕上
ヘアーライン
穴径
【ビス穴】Φ4
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.05MB)
注意
※棚受金具は付属しません。別途お買い求めください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
棚受け金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11514155
TO-189L-15
1820
15×5×H1820
TO-189H-15/TO-189HL-15
¥
900
¥
809
¥
890
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11514171
TO-189L-17
1824
15×5×H1824
TO-189H-17/TO-189HL-17
¥
900
¥
809
¥
890
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11514180
TO-189L-20
1824
15×5×H1824
TO-189H-20/TO-189HL-20
¥
900
¥
809
¥
890
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。