曜日別特売

USB-C充電ケーブル/1m/USB 2.0/60W 3A/USB Power Delivery 2.0/オス-オス/ホワイト/PD対応 ノートパソコン用 Type-C データ転送同期 高速充電コード

USB-C充電ケーブル/1m/USB 2.0/60W 3A/USB Power Delivery 2.0/オス-オス/ホワイト/PD対応 ノートパソコン用 Type-C データ転送同期 高速充電コード - StarTech.comUSB-C充電ケーブル/1m/USB 2.0/60W 3A/USB Power Delivery 2.0/オス-オス/ホワイト/PD対応 ノートパソコン用 Type-C データ転送同期 高速充電コード - StarTech.comUSB-C充電ケーブル/1m/USB 2.0/60W 3A/USB Power Delivery 2.0/オス-オス/ホワイト/PD対応 ノートパソコン用 Type-C データ転送同期 高速充電コード - StarTech.comUSB-C充電ケーブル/1m/USB 2.0/60W 3A/USB Power Delivery 2.0/オス-オス/ホワイト/PD対応 ノートパソコン用 Type-C データ転送同期 高速充電コード - StarTech.comUSB-C充電ケーブル/1m/USB 2.0/60W 3A/USB Power Delivery 2.0/オス-オス/ホワイト/PD対応 ノートパソコン用 Type-C データ転送同期 高速充電コード - StarTech.comUSB-C充電ケーブル/1m/USB 2.0/60W 3A/USB Power Delivery 2.0/オス-オス/ホワイト/PD対応 ノートパソコン用 Type-C データ転送同期 高速充電コード - StarTech.com

USB-C充電ケーブル:USB C対応ノートパソコンやモバイル機器を3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WのUSB Power Delivery 2.0に対応
高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化
用途:USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応
仕様:ケーブル長:1m/Power Delivery:60W/3A Power Delivery 2.0/最大データ転送速度:USB 480Mbps/色:ホワイト/外径:3.5mm/被覆材:TPE アルミ編組シールド付き/注意:USB-Cビデオ(DP Altモード)は非対応
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
ノートパソコンやデスクトップPCのUSB-CポートからUSB-Cデバイスの充電と同期が可能
USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電
仕様コネクタめっき:ニッケル、米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG、POWER DELIVERY:60 W材質ポリアミド樹脂幅(mm)12ホワイト高さ(mm)6質量(g)24ケーブル長(m)1保存温度(℃)-20~70ケーブル外径(Φmm)3.5入力電流(A)3シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-10~60電源供給方式USB電力供給方法RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB 2.0 Type-CコネクタBUSB 2.0 Type-C適合用途データ転送同期/高速充電湿度(%)5~85被覆材熱可塑性エラストマー内容量1個
注意
※USB Type-C DisplayPort 代替モード(DP Altモード)には非対応
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11514128USB2CC1MNCWHE
オープン
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする