曜日別特売

USB-C - USB-A変換アダプター/5Gbps/最大5V/3A(15W)/アルミニウム合金製/コンパクト/USB Type-Cオス - USB 3.2メス 変換コネクター

USB-C - USB-A変換アダプター/5Gbps/最大5V/3A(15W)/アルミニウム合金製/コンパクト/USB Type-Cオス - USB 3.2メス 変換コネクター - StarTech.comUSB-C - USB-A変換アダプター/5Gbps/最大5V/3A(15W)/アルミニウム合金製/コンパクト/USB Type-Cオス - USB 3.2メス 変換コネクター - StarTech.comUSB-C - USB-A変換アダプター/5Gbps/最大5V/3A(15W)/アルミニウム合金製/コンパクト/USB Type-Cオス - USB 3.2メス 変換コネクター - StarTech.comUSB-C - USB-A変換アダプター/5Gbps/最大5V/3A(15W)/アルミニウム合金製/コンパクト/USB Type-Cオス - USB 3.2メス 変換コネクター - StarTech.comUSB-C - USB-A変換アダプター/5Gbps/最大5V/3A(15W)/アルミニウム合金製/コンパクト/USB Type-Cオス - USB 3.2メス 変換コネクター - StarTech.comUSB-C - USB-A変換アダプター/5Gbps/最大5V/3A(15W)/アルミニウム合金製/コンパクト/USB Type-Cオス - USB 3.2メス 変換コネクター - StarTech.comUSB-C - USB-A変換アダプター/5Gbps/最大5V/3A(15W)/アルミニウム合金製/コンパクト/USB Type-Cオス - USB 3.2メス 変換コネクター - StarTech.comUSB-C - USB-A変換アダプター/5Gbps/最大5V/3A(15W)/アルミニウム合金製/コンパクト/USB Type-Cオス - USB 3.2メス 変換コネクター - StarTech.com

コンパクト&スリム設計:USB Type-A周辺機器などをUSB Type-C対応ホストパソコンに接続するコンパクトでスリムなUSB変換コネクター(USB-C オス - USB-A メス)。コネクターに印字されたデータ/電源仕様は、識別に便利
高品質構造:アルミニウム合金製筐体により、耐久性と耐摩耗性を強化。隣接するデバイスポートの邪魔にならない薄型設計。ニッケルめっきコネクターと金めっき処理の端子により、安定したデータスループットを提供
安定したデータ転送:5Gbps、および従来のUSB 480Mbps(USB 2.0)との下位互換に対応するUSB A to C変換アダプター。USB-C対応充電器との接続で最大5V/3A出力に対応。注意:USB-CビデオおよびPower Deliveryには非対応
互換性:USB Type-Aケーブルや周辺機器、およびUSB-C搭載ノートPCおよびポータブルデバイスに幅広く対応するタイプC変換アダプター。最大15WでUSB-C充電器(別売)からUSB-A対応ポータブルデバイスへの充電が可能。注意:USB-A対応機器およびUSB-C搭載ホストデバイスの互換性を確認してください。
簡単インストール:各種OSに対応し、シンプルなプラグアンドプレイ設計で、セットアップが簡単(ドライバー不要)。USB-A対応デバイスのオスコネクターを本製品に直接接続し、USB-C搭載ホストデバイス、またはUSB Type-Cハブへ接続

用途
USB-AデバイスをUSB-CノートPCまたはホストに接続
最大15WでUSB-C充電器またはポートからUSB-Aデバイスを充電
耐久性に優れ、スリムでコンパクトな筐体により、隣接するポートの干渉を回避
ブラック仕様コネクタめっき:ニッケル長さ(mm)27幅(mm)16高さ(mm)8質量(g)4ポート数1入力電圧(V)5 DC保存温度(℃)-10~70入力電流(A)3動作温度(℃)0~40データ転送速度最大5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)コネクタBUSB-A (USB 2.0、480Mbps)湿度(%)10~90アダプタタイプパッシブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
データ転送速度
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11514137USB31CAADGCP最大5Gbps27
オープン
849
934(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする