アイトス
EVA軽量長靴
EVAと合成ゴムの混合素材で軽く柔らかく、屈曲しやすい軽量長靴。
素材
EVA+合成ゴム
内容量
1足
注意
この商品には先芯は入っておりません
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
総丈(mm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11851510
4713
ブラック
LL
27
360±3
10
¥6,400
¥
3,398
¥3,738
(税込)
10日以内出荷
11851519
4713
ブラック
3L
28
365±3
10
¥6,400
¥
3,398
¥3,738
(税込)
10日以内出荷
11851555
4713
カーキ
3L
28
365±3
25
¥6,400
¥
3,398
¥3,738
(税込)
10日以内出荷
11851485
4713
ブラック
M
25
350±3
10
¥6,400
取扱い終了
11851501
4713
ブラック
L
26
355±3
10
¥6,400
取扱い終了
11851528
4713
カーキ
M
25
350±3
25
¥6,400
取扱い終了
11851537
4713
カーキ
L
26
355±3
25
¥6,400
取扱い終了
11851546
4713
カーキ
LL
27
360±3
25
¥6,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください