アイトス
長袖サマーブルゾン(男女兼用)
実用新案「スイングスリーブ」で動きラクラク。
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/プラスチック)
色
サファイアブルー
サイズ
LL
胸廻(cm)
128
着丈(cm)
68
機能
帯電防止
裄丈(cm)
84
素材
エコT/Cライトツイル ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)65%
色番
172
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11869965
5370
¥
9,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください