曜日別特売

インナー(男女兼用)

インナー(男女兼用) - TULTEX(タルテックス)

汗を吸い上げ逃がしてドライに汗冷え防止対策。

ブラックサイズフリー胸廻(cm)76肩幅(cm)35袖丈(cm)185着丈(cm)60素材メッシュ ポリプロピレン55%・ナイロン35%・ポリウレタン10%色番10内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
119055597600
5,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする