アイトス
コンプレスフィット長袖シャツ(男女兼用)
汗を利用して冷却冷感が持続するコンプレスフィット長袖シャツ。
色
グレー
サイズ
5L
胸廻(cm)
116
着丈(cm)
74
裄丈(cm)
83.5
素材
冷感プリントストレッチニット ポリエステル92%・ポリウレタン8%
色番
104
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11950937
10610
¥
5,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください