アイトス
レディース長袖シャツ(薄地)
様々な環境下に対応可能な快適素材ペンタスUF 遮熱機能&UV遮蔽メッシュ&UVで涼しく快適。
材質
ボタン/プラスチック
素材
ペンタス ヘリンボーン ポリエステル80%・綿20%
内容量
1着
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11960430
30645
シルバーグレー
S
96
39
55
¥
9,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
11960439
30645
シルバーグレー
M
100
40
56
¥
9,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
取扱停止中
11960448
30645
シルバーグレー
L
104
41
57
¥
9,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
11960457
30645
シルバーグレー
LL
108
42
58
¥
9,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
11960466
30645
シルバーグレー
3L
112
43
58
¥
9,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
11960475
30645
シルバーグレー
4L
118
44
58
¥
9,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
11960491
30645
シルバーグレー
5L
124
45
58
¥
10,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
11960500
30645
ネイビー
S
96
39
55
¥
9,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
11960509
30645
ネイビー
M
100
40
56
¥
9,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
11960518
30645
ネイビー
L
104
41
57
¥
9,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
11960527
30645
ネイビー
LL
108
42
58
¥
9,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
11960536
30645
ネイビー
3L
112
43
58
¥
9,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
11960545
30645
ネイビー
4L
118
44
58
¥
9,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
11960561
30645
ネイビー
5L
124
45
58
¥
10,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
11960570
30645
カーキブラック
S
96
39
55
¥
9,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
11960579
30645
カーキブラック
M
100
40
56
¥
9,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
11960588
30645
カーキブラック
L
104
41
57
¥
9,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
11960597
30645
カーキブラック
LL
108
42
58
¥
9,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
11960606
30645
カーキブラック
3L
112
43
58
¥
9,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
11960615
30645
カーキブラック
4L
118
44
58
¥
9,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
11960631
30645
カーキブラック
5L
124
45
58
¥
10,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
11960640
30645
モカ
S
96
39
55
¥
9,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
11960649
30645
モカ
M
100
40
56
¥
9,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
11960658
30645
モカ
L
104
41
57
¥
9,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
11960667
30645
モカ
LL
108
42
58
¥
9,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
11960676
30645
モカ
3L
112
43
58
¥
9,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
11960685
30645
モカ
4L
118
44
58
¥
9,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
11960701
30645
モカ
5L
124
45
58
¥
10,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
11960710
30645
カーキ
S
96
39
55
¥
9,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
11960719
30645
カーキ
M
100
40
56
¥
9,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
11960728
30645
カーキ
L
104
41
57
¥
9,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
11960737
30645
カーキ
LL
108
42
58
¥
9,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
11960746
30645
カーキ
3L
112
43
58
¥
9,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
11960755
30645
カーキ
4L
118
44
58
¥
9,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
11960771
30645
カーキ
5L
124
45
58
¥
10,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください