曜日別特売

高視認性ディアプレックスジャケット

高視認性ディアプレックスジャケット - DiAPLEX高視認性ディアプレックスジャケット - DiAPLEX高視認性ディアプレックスジャケット - DiAPLEX高視認性ディアプレックスジャケット - DiAPLEX高視認性ディアプレックスジャケット - DiAPLEX高視認性ディアプレックスジャケット - DiAPLEX高視認性ディアプレックスジャケット - DiAPLEX高視認性ディアプレックスジャケット - DiAPLEX

世界基準に準ずる高い視認性を擁するディアプレックスを使用したマルチレインウェア。 ウイルスバリア性:クラス6(JIS T 8061 C法)※生地データ 人工血液バリア性:クラス6(JIS T 8060 C法)※生地データ

素材蛍光制電タフタディアプレックス3層 ポリエステル95%・炭素繊維5%●ボタン/プラスチック●ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)内容量1着
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1200102156310ハイパーイエローM1245158
45,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
1200103056310ハイパーイエローL1285360
45,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
1200103956310ハイパーイエローLL1325562
45,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
1200104856310ハイパーイエロー3L1365764
46,200
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
1200105756310ハイパーイエロー4L1405966
46,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
1200106656310ハイパーイエロー5L1446165
46,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
1200107556310ハイパーオレンジS1204956
45,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
1200109156310ハイパーオレンジM1245158
45,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
1200110056310ハイパーオレンジL1285360
45,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
1200110956310ハイパーオレンジLL1325562
45,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
1200111856310ハイパーオレンジ3L1365764
46,200
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
1200112756310ハイパーオレンジ4L1405966
46,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
1200113656310ハイパーオレンジ5L1446165
46,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
1200100556310ハイパーイエローS1204956
45,900
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする