高視認性ディアプレックスパンツ

高視認性ディアプレックスパンツ - DiAPLEX高視認性ディアプレックスパンツ - DiAPLEX高視認性ディアプレックスパンツ - DiAPLEX高視認性ディアプレックスパンツ - DiAPLEX高視認性ディアプレックスパンツ - DiAPLEX高視認性ディアプレックスパンツ - DiAPLEX高視認性ディアプレックスパンツ - DiAPLEX

世界基準に準ずる高い視認性を擁するディアプレックスを使用したマルチレインウェア。 ウイルスバリア性:クラス6(JIS T 8061 C法)※生地データ 人工血液バリア性:クラス6(JIS T 8060 C法)※生地データ

素材蛍光制電タフタディアプレックス3層 ポリエステル95%・炭素繊維5%●ボタン/プラスチック●ファスナー/コイル(スライダー/金属)内容量1着
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1200116156311ハイパーイエローM7278~9091
26,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
1200117056311ハイパーイエローL7584~9791
26,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
1200117956311ハイパーイエローLL7990~10391
26,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
1200118856311ハイパーイエロー3L8098~11291
26,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
1200119756311ハイパーイエロー4L81106~12091
26,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
1200120656311ハイパーイエロー5L83114~12891
26,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
1200121556311ハイパーオレンジS6972~8593
26,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
1200123156311ハイパーオレンジM7278~9093
26,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
1200124056311ハイパーオレンジL7584~9793
26,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
1200124956311ハイパーオレンジLL7990~10393
26,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
1200125856311ハイパーオレンジ3L8098~11293
26,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
1200126756311ハイパーオレンジ4L81106~12093
26,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
1200127656311ハイパーオレンジ5L83114~12893
26,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
1200114556311ハイパーイエローS6972~8591
26,200
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする