アイトス
ワークパンツ(1タック)
現場の意見を取り入れたプロワーク仕様「ゲンバ男子」ワークパンツ。
材質
ボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)
素材
ツイル 綿100%
内容量
1着
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
色番
適応ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12008721
60820
ネイビー
S
75
8
66~75
¥
9,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
12008730
60820
ネイビー
M
77
8
72~81
¥
9,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
12008739
60820
ネイビー
L
79
8
78~87
¥
9,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
12008748
60820
ネイビー
LL
79
8
84~93
¥
9,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
12008757
60820
ネイビー
3L
79
8
90~99
¥
9,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
12008766
60820
ネイビー
4L
79
8
96~105
¥
9,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
12008775
60820
ネイビー
5L
79
8
100~111
¥
9,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
12008791
60820
ネイビー
6L
79
8
116~125
¥
10,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
12008800
60820
カーキ
S
75
25
66~75
¥
9,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
12008809
60820
カーキ
M
77
25
72~81
¥
9,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
12008818
60820
カーキ
L
79
25
78~87
¥
9,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
12008827
60820
カーキ
LL
79
25
84~93
¥
9,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
12008836
60820
カーキ
3L
79
25
90~99
¥
9,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
12008845
60820
カーキ
4L
79
25
96~105
¥
9,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
12008861
60820
カーキ
5L
79
25
100~111
¥
9,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
12008870
60820
カーキ
6L
79
25
116~125
¥
10,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください