アイトス
ワークパンツ(1タック) 60820
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
6L
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
色
ネイビー
カーキ
ネイビー
適応ウエスト(cm)
116~125
66~75
72~81
78~87
84~93
90~99
96~105
100~111
116~125
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12008791
品番
60820
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
現場の意見を取り入れたプロワーク仕様「ゲンバ男子」ワークパンツ。
色
ネイビー
サイズ
6L
股下(cm)
79
色番
8
適応ウエスト(cm)
116~125
材質
ボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)
素材
ツイル 綿100%