防刃チョッキ インナー型(受注生産)

防刃チョッキ インナー型(受注生産) - アイトス防刃チョッキ インナー型(受注生産) - アイトス

スーツ着用の業務シーンにおいて、スリーピース感覚で着装をカモフラージュするシークレットタイプ。

ホワイトサイズF肩幅(cm)32着丈(cm)42素材ナイロンメッシュ ナイロン100%色番1内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1201524967037
28,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする