アイトス
機動長袖シャツ(M751-1)
信頼と厳格な印象を演出する定番の機動服。
色
ネイビー
素材
制電裏綿サージ ポリエステル90%・綿10%●ボタン/糸付ボタン
色番
8
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12015310
68048
M
110
46
58
72
¥9,300
¥
5,398
¥5,938
(税込)
10日以内出荷
12015319
68048
L
114
48
60
75
¥9,300
¥
5,398
¥5,938
(税込)
10日以内出荷
12015328
68048
LL
118
50
62
78
¥9,300
¥
5,398
¥5,938
(税込)
10日以内出荷
12015337
68048
3L
124
52
62
81
¥9,600
¥
5,598
¥6,158
(税込)
10日以内出荷
12015346
68048
4L
131
54
62
81
¥9,800
¥
5,798
¥6,378
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください