アイトス
機動スラックス(1タック)(M752-2)
信頼と厳格な印象を演出する定番の機動服。
色
ブルー
素材
制電裏綿サージ ポリエステル90%・綿10%
色番
6
内容量
1着
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
68~75
73~80
78~85
82~90
88~100
98~110
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12015468
68051
S
79
68~75
¥8,900
¥
5,198
¥5,718
(税込)
10日以内出荷
12015477
68051
M
79
73~80
¥8,900
¥
5,198
¥5,718
(税込)
10日以内出荷
12015486
68051
L
79
78~85
¥8,900
¥
5,198
¥5,718
(税込)
10日以内出荷
12015495
68051
LL
79
82~90
¥8,900
¥
5,198
¥5,718
(税込)
10日以内出荷
12015511
68051
3L
76
88~100
¥9,200
¥
5,298
¥5,828
(税込)
10日以内出荷
12015520
68051
4L
76
98~110
¥9,200
¥
5,298
¥5,828
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください