アイトス
長袖ブルゾン(男女兼用)
速乾性に優れた軽量素材で暑熱環境でも快適度アップ。 SEK基準 制菌加工(一般用途)
色
ホワイト
素材
エコユースポプリン ポリエステル100%、ボタン/テープスナップ、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色番
1
内容量
1着
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12026799
861026
SS
100
42
59
52
¥
7,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
12026808
861026
S
104
43
61
54
¥
7,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
12026817
861026
M
108
44
63
56
¥
7,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
12026835
861026
LL
118
48
67
60
¥
7,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
12026851
861026
3L
124
50
67
60
¥
7,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
12026860
861026
4L
130
52
67
60
¥
7,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
12026869
861026
5L
136
54
67
60
¥
7,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
12026878
861026
6L
142
56
67
62
¥
7,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
12026826
861026
L
112
46
65
58
¥
7,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください