アイトス
長袖比翼ジャンバー(男女兼用)
快適性と安全性を追求したストレスの少ない衛生白衣。 軽量ストレッチの機能を生かしたパターン設計で快適さ追求 縫製箇所も少なく異物混入のリスクを軽減し安全。
素材
フルダルストレッチピケ ポリエステル100%、ボタン/テープスナップ、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
内容量
1着
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12027341
861030
ホワイト
SS
106
68
78
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
12027350
861030
ホワイト
S
110
70
81
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
12027359
861030
ホワイト
M
114
72
84
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
12027368
861030
ホワイト
L
118
74
87
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
12027377
861030
ホワイト
LL
124
76
88
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
12027386
861030
ホワイト
3L
130
78
89
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
12027395
861030
ホワイト
4L
136
78
90
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
12027411
861030
ホワイト
5L
142
78
91
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
12027420
861030
ホワイト
6L
148
78
92
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
12027429
861030
サックス
SS
106
68
78
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
12027438
861030
サックス
S
110
70
81
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
12027447
861030
サックス
M
114
72
84
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
12027456
861030
サックス
L
118
74
87
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
12027465
861030
サックス
LL
124
76
88
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
12027481
861030
サックス
3L
130
78
89
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
12027490
861030
サックス
4L
136
78
90
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
12027499
861030
サックス
5L
142
78
91
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
12027508
861030
サックス
6L
148
78
92
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください