アイトス
パイピングエプロン
しなやかでストレッチ性のある着心地の良いエプロン。
サイズ
F
素材
ストレッチギャバ ポリエステル100%
身幅(cm)
98
前中心丈(cm)
72
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12030981
861370
アクアブルー
107
¥
4,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
12030990
861370
ライムグリーン
135
¥
4,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
12030999
861370
ピーチ
160
¥
4,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
12031008
861370
サンオレンジ
163
¥
4,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください