アイトス
ショートエプロン
しなやかでストレッチ性のある着心地の良いエプロン。
サイズ
F
素材
ストレッチギャバ ポリエステル100%
身幅(cm)
90
前中心丈(cm)
63
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12031270
861378
ホワイト
1
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
12031279
861378
サックス
7
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
12031288
861378
ネイビー
8
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
12031297
861378
ミントグリーン
35
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
12031306
861378
ピンク
60
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください