アイトス
コットンバッグ(A4サイズ)
(1件のレビュー)
色
ベージュ
サイズ
F
寸法(cm)
本体約26×33 持ち手約2.5×28
素材
コットンシーチング 無漂白 綿100%
色番
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12036730
865901
¥
290
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください