アイトス
キャンバストートバッグ(L)
色
ベージュ
サイズ
F
寸法(cm)
本体約48×40×15 持ち手約3×60
素材
キャンバス12オンス 無漂白 綿100%
色番
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12036757
865904
¥
1,250
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください