アイトス
でんでん帽(帯電帽)
衛生キャップで異物混入防止。
色
ホワイト
サイズ
フリー
機能
帯電
素材
不織布
色番
1
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12048499
HH101
¥
7,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください