アイトス
EVA超軽量防寒ゴム長靴
寒冷地や足回りが濡れたり、汚れる作業に便利で暖かい、防寒ゴム長靴。
材質
EVA+合皮ゴム(6ミリウレタン裏+メッシュ)
内容量
1足
注意
※この商品には先芯は入っておりません
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
総丈(mm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12094848
4712
ブラック
M
25.0
370±5
10
¥8,200
¥
4,498
¥4,948
(税込)
10日以内出荷
12094857
4712
ブラック
L
26.0
375±5
10
¥8,200
¥
4,498
¥4,948
(税込)
10日以内出荷
12094875
4712
ブラック
3L
28.0
385±5
10
¥8,200
¥
4,498
¥4,948
(税込)
10日以内出荷
12094891
4712
オレンジ
M
25.0
370±5
63
¥8,200
¥
4,498
¥4,948
(税込)
3日以内出荷
12094900
4712
オレンジ
L
26.0
375±5
63
¥8,200
¥
4,498
¥4,948
(税込)
10日以内出荷
12094918
4712
オレンジ
3L
28.0
385±5
63
¥8,200
¥
4,498
¥4,948
(税込)
10日以内出荷
12094866
4712
ブラック
LL
27.0
380±5
10
¥8,200
取扱い終了
12094909
4712
オレンジ
LL
27.0
380±5
63
¥8,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください