曜日別特売

先芯入りTPE長靴(ハーフ丈)

先芯入りTPE長靴(ハーフ丈) - アイトス先芯入りTPE長靴(ハーフ丈) - アイトス先芯入りTPE長靴(ハーフ丈) - アイトス先芯入りTPE長靴(ハーフ丈) - アイトス先芯入りTPE長靴(ハーフ丈) - アイトス先芯入りTPE長靴(ハーフ丈) - アイトス先芯入りTPE長靴(ハーフ丈) - アイトス先芯入りTPE長靴(ハーフ丈) - アイトス

TPE素材の弾力性と軽量性で柔らかくて履きやすい鋼製先芯入りハーフブーツ。
TPE素材は柔らかさと軽量化、劣化しにくいのが特徴。

材質TPE内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
総丈(mm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120950854716ネイビーM25.0275±38
5,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
120951014716ネイビーL26.0280±38
5,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
120951104716ネイビーLL27.0285±38
5,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
120951194716ネイビー3L28.0290±38
5,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
120951284716ブラックM25.0275±310
5,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
120951374716ブラックL26.0280±310
5,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
120951464716ブラックLL27.0285±310
5,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
120951554716ブラック3L28.0290±310
5,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする