アイトス
先芯入りTPE長靴(ハーフ丈) 4716
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
28.0
25.0
26.0
27.0
28.0
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
12095119
品番
4716
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
TPE素材の弾力性と軽量性で柔らかくて履きやすい鋼製先芯入りハーフブーツ。
TPE素材は柔らかさと軽量化、劣化しにくいのが特徴。
色
ネイビー
サイズ
3L
サイズ(cm)
28.0
総丈(mm)
290±3
色番
8
材質
TPE