長袖ブルゾン(男女兼用)

長袖ブルゾン(男女兼用) - アイトス長袖ブルゾン(男女兼用) - アイトス長袖ブルゾン(男女兼用) - アイトス長袖ブルゾン(男女兼用) - アイトス長袖ブルゾン(男女兼用) - アイトス長袖ブルゾン(男女兼用) - アイトス長袖ブルゾン(男女兼用) - アイトス

立体カッティング「ムービンカット」で動きやすいブルゾン。
3D設計による抜群の機能性と着心地。
独自開発の立体パーツ構成ムービンカット。
腕、肩部分に驚異的な動きやすさを実現。
ファスナー付ポケット/携帯電話固定ループ/ターンポケット/胸ペン差し/袖ペン差し(ツイン)/マチ付ポケット/胸サブポケット
帯電防止

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/プラスチック)グリーン×ライトベージュ混率(%)ツイル ポリエステル65・綿35色番15内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
121022166321S114445560
9,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
1210227763215L150566170
10,900
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする