曜日別特売

ファインシェード

ファインシェード - アキレスファインシェード - アキレス

「ファインシェード」は、既設のハウスの農業用被覆資材(農ビ・農PO)に水で8倍に希釈して吹き付けるだけで簡単に遮光を実現します。ハウス内の温度上昇を抑制し、作物の「焼け」を軽減、高品質化が期待できます。農業用被覆資材(農ビ・農PO)に優しい原料を使用しているので、農業用被覆資材を傷めません

用途農業用ハウスの遮光成分水、界面活性剤、炭酸カルシウム、アクリル系樹脂質量(kg)容器込み:13.5遮光率(%)20~30内容量1缶
関連資料:(1.46MB)
注意
※保護眼鏡、手袋、着衣など直接体にかからないような保護具を使用してください。
※目や皮膚に直接付着した場合は、大量の水で洗い流してください。
※誤って飲んでしまった場合は、直ちに病院に行ってください。
※子供の手の届かない冷暗所に保管してください。
※他の遮光剤や薬剤と混ぜ合わせないでください。
※作業時には周囲の人や、建物、他の作物などにかからないよう風向きなどに注意し、ハウスを閉めるなどの処置をしてください。
※使用期間は、天候の影響(特に降雨)や塗布量により異なります。
※直射日光のあたる場所、高温、多湿を避けて保管してください。また、遮光剤を凍結させますと分離しますので凍結させないよう保管してください。
※廃棄は乾燥後、産業廃棄物として処分してください。河川等への廃棄は条例違反になる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(L)
塗布面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11525276標準タイプ8.8目安:800~1000
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11525285短期タイプ8目安:750~950
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11525301長期タイプ8.2目安:800~1000
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする