ヴォトレ Votre ハンドミキサー 電動ミキサー

ヴォトレ Votre ハンドミキサー 電動ミキサー - YAMAZEN(山善)ヴォトレ Votre ハンドミキサー 電動ミキサー - YAMAZEN(山善)ヴォトレ Votre ハンドミキサー 電動ミキサー - YAMAZEN(山善)ヴォトレ Votre ハンドミキサー 電動ミキサー - YAMAZEN(山善)ヴォトレ Votre ハンドミキサー 電動ミキサー - YAMAZEN(山善)ヴォトレ Votre ハンドミキサー 電動ミキサー - YAMAZEN(山善)ヴォトレ Votre ハンドミキサー 電動ミキサー - YAMAZEN(山善)ヴォトレ Votre ハンドミキサー 電動ミキサー - YAMAZEN(山善)

スイッチ一つで運転切換とビーターの取り外しが可能。回転スピード5段階。調理中でも置く場所に困らない自立式。ビーターと電源コードを収納できるケース付き。ビーターと収納ケースは食器乾燥機対応

用途お菓子作りに。ミキサー 泡立て機 5段階 お菓子作り 自立 収納ケース付きホワイト質量(g)820電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)90コード長さ(m)1.6保証期間1年間定格時間10分(10分使用ごとに15分以上休止)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)19×9.3×20(収納時)スピード調節5段階内容量1台
取扱説明書:(0.97MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11529011YHMA-S90(W)
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする