口腔内カメラ

口腔内カメラ - スリーアールソリューション口腔内カメラ - スリーアールソリューション口腔内カメラ - スリーアールソリューション口腔内カメラ - スリーアールソリューション口腔内カメラ - スリーアールソリューション

口の中をスマートフォンやタブレットに映し出すWi-Fi内蔵型の口腔内カメラ。本体にWi-Fiを内蔵しているため、訪問先や屋外などインターネット環境がなくても使うことができます。無料の専用アプリと連動し、画像や動画の撮影・保存も可能。LEDライト、ズーム機能で、口の中を細部まで見ることができます。

材質ABS+PC、シリコン(持ち手部)質量(g)約58電流(A)入力電圧:5V/0.5A充電時間約2.5時間保証期間ご購入日から1年間防塵防水性能IP67(レンズ部のみ)動作時間約2時間撮像素子CMOS 1/4バッテリー容量(mAh)850サイズ(mm)約212×28×25.4画素数カメラ:200万画素(※ただし、スマホなどの端末で見る場合は30万画素相当)内容量1個
注意
※本製品は薬事認証を取得した医療機器ではありません。
※本製品を用いて診断するなどの医療行為にはご利用いただけません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
115299913R-ORL01
19,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする