曜日別特売

PROフローガン コンビ 600ml

PROフローガン コンビ 600ml - COX(コックス)

金属製のハンドルと軽量アルミ製の筒により、本体は丈夫で長持ち。
ハンドルはアジア人に合わせ、握りやすいようコンパクトに。作業性もUP。
COX特許技術の液だれ防止機能(PRD)により、スイッチひとつで簡単に作業中の液だれを防ぎます。
引っぱりやすいT型ロット棒。
作業角度に合わせて液打ちができる、便利な回転(ロータリー)式フレーム。

仕様【国際認定】(REACH) EU regulationその他【国内在庫】在庫品材質回転フレーム質量(kg)0.84トリガー比10:1材質(フレーム)軽量アルミニウム保証期間1年材質(ハンドル)エポキシコーティングアルミ適合容器600mlまでのカートリッジ/ソーセージパック/パウチパック押出力(kN[kgf])2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11530079-
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする