曜日別特売

卓上型クリーンベンチ

卓上型クリーンベンチ - ケニス卓上型クリーンベンチ - ケニス

コンパクトサイズで卓上での作業に適したパーソナルタイプのクリーンベンチです。
作業域内を常に陽圧に保持。汚染空気の流入をシャットアウトします。
前面扉は厚さ5mmの強化ガラス製で紫外線もカットします。
LED灯、殺菌灯付きです。

付属品8WLED灯 8W殺菌灯材質本体/冷間圧延鋼板 作業域/SUS304鋼板電源(V)AC100 50/60Hz材質(フィルター)HEPAフィルタ(プレフィルタ:ポリウレタン)清浄度ISOクラス4扉開閉方式スライド式材質(扉)強化ガラス内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
外寸(mm)
風速(m/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11529966KCJ-PII(ミニ)ワークエリア:480×340×370約36110550×460×7000.2~0.6
168,000
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11529975KCJ-M(ミドル)ワークエリア:600×446×585約50180752×460×3700.2~0.5
285,000
279,800
307,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする