VESAマウント用金具:VESA規格に対応するNUC、シンクライアント、ノートPC用ドッキングステーションなどをVESA対応モニター(75x75/100x100)背面に固定するマウントプレート。限られたデスクスペースを有効活用し、すっきり整理された作業環境を構築
取り付け構成:4つのクロススロットにより、Intel NUCや産業用シンクライアントを専用の取り付け金具を使用せずに取り付け可能なVESAアームブラケット。2つのパラレルスロットは、40x40のマウントパターンを持つドッキングステーションの取り付けが可能
取り付け金具:複数のネジサイズ および 長さが揃った金具セットが付属。NUC、シンクライアント、ドッキングステーションを本体に取り付けるほか、VESA規格対応モニターに直接取り付ける際に使用
安全な設置:取り付けたNUC、シンクライアント、ドッキングステーションは目立たず、安全に固定されるため、盗難や不正操作のリスクを軽減。オフィスのホットデスク、教室、図書館など共用環境に理想的なVESA変換スチールブラケット
対応機種:155NA-USB4-DOCK、TB4CDOCK、HB31C2A1CGS、129N-USBC-KVM-DOCKなど、各種互換ノートPC用ドッキングステーション、USBハブ、KVM対応ドッキングステーション(別売)に対応
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ブラック グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ホワイト グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980

