曜日別特売

USB-C充電ケーブル/3m/USB 2.0/60W 3A/USB Power Delivery 2.0/オス-オス/ブラック/PD対応 ノートパソコン用 Type-C データ転送同期 高速充電コード

USB-C充電ケーブル/3m/USB 2.0/60W 3A/USB Power Delivery 2.0/オス-オス/ブラック/PD対応 ノートパソコン用 Type-C データ転送同期 高速充電コード - StarTech.comUSB-C充電ケーブル/3m/USB 2.0/60W 3A/USB Power Delivery 2.0/オス-オス/ブラック/PD対応 ノートパソコン用 Type-C データ転送同期 高速充電コード - StarTech.comUSB-C充電ケーブル/3m/USB 2.0/60W 3A/USB Power Delivery 2.0/オス-オス/ブラック/PD対応 ノートパソコン用 Type-C データ転送同期 高速充電コード - StarTech.comUSB-C充電ケーブル/3m/USB 2.0/60W 3A/USB Power Delivery 2.0/オス-オス/ブラック/PD対応 ノートパソコン用 Type-C データ転送同期 高速充電コード - StarTech.comUSB-C充電ケーブル/3m/USB 2.0/60W 3A/USB Power Delivery 2.0/オス-オス/ブラック/PD対応 ノートパソコン用 Type-C データ転送同期 高速充電コード - StarTech.comUSB-C充電ケーブル/3m/USB 2.0/60W 3A/USB Power Delivery 2.0/オス-オス/ブラック/PD対応 ノートパソコン用 Type-C データ転送同期 高速充電コード - StarTech.com

USB-C充電ケーブル:USB C対応ノートパソコンやモバイル機器を3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WのUSB Power Delivery 2.0に対応
高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化
用途:USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応
仕様:ケーブル長:3m/Power Delivery:60W/3A Power Delivery 2.0/最大データ転送速度:USB 480Mbps/色:ブラック/外径:3.5mm/被覆材:TPE アルミ編組シールド付き/注意:USB-Cビデオ(DP Altモード)は非対応
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
USB-C対応ノートパソコンやデスクトップPCからUSB-Cデバイスの充電と同期が可能
USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーからUSB-Cデバイスを充電
ブラック材質ポリアミド樹脂仕様●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ワイヤゲージ:24/30 AWG●電力供給方法:USB電源●POWER DELIVERY:60 W幅(mm)12高さ(mm)6質量(g)85ケーブル長(m)3入力電圧(V)5/DC、9/DC、12/DC、15/DC、20/DC保存温度(℃)-20 - 70入力電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB Type- (USB 2.0)コネクタBUSB Type- (USB 2.0)ケーブル径(Φmm)3.5動作温度範囲(℃)-10 - 60適合用途データ転送同期/高速充電使用湿度範囲(%RH)5~85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11529616USB2CC3MBKE3
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする