曜日別特売

光ファイバーケーブル/SC-SC/1m/OM1マルチモード/62.5/125/2芯/10G/UPC/LSZH/オレンジ/ネットワーク オプティカル パッチコード

光ファイバーケーブル/SC-SC/1m/OM1マルチモード/62.5/125/2芯/10G/UPC/LSZH/オレンジ/ネットワーク オプティカル パッチコード - StarTech.com

光ファイバーケーブル:EMIに強く、最大10Gbpsイーサネットに対応するOM1ファイバーケーブル。色分けされたTX/RXコネクターを採用した二重コードで、極性を視覚的に素早く識別可能
高品質構造:リターンロスを大幅に改善するUPC研磨のSC-SCコネクター。屈曲による磨耗を最小限に抑える耐久性の高いストレインリリーフ機能付きコネクター
安全性と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。火災時に発生する煙と有毒ガスを低レベルに抑制する低発煙ゼロハロゲン(LSZH) 被覆材を採用
仕様:ケーブル長:1m/色:オレンジ/コネクター:SC-SC/ファイバーサイズ:62.5/125μm/ファイバー分類:OM1/ファイバータイプ:マルチモード/対応ネットワーク速度:1/10 Gbps/ケーブル外径:2.9mm
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対

用途
重要なデータを転送する長距離ネットワーク
データ通信全般
ブロードバンドシステム
高速データ転送が必要なデータアプリケーション
仕様●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●ファイバーサイズ:62.5/125●最大データ転送速度:10Gbps●ファイバー分類:OM1●ファイバタイプ:マルチモード幅(mm)25オレンジ高さ(mm)10質量(g)31ケーブル長(m)1保存温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA光ファイバー(S、2芯)コネクタB光ファイバー(S、2芯)動作温度範囲(℃)-20~60使用湿度範囲(%RH)0~90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11529790FIBSCSC1
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする