快適な使用感:ノートパソコンやデスクトップPCを長時間使用する際に、肩や腕、手首への負担を軽減し、快適な姿勢をキープするエルゴノミクスアームレスト。マウス操作とキーボード入力のスムーズな移動が可能
優れた角度調整機能:6段階の高さ調整(-5mmから+70mmまで)、および180度回転(左右各90度)が可能なワークデスク用肘掛け。関節部は、身体の動きに制限を与えない360度回転
耐久性と快適性を追求:耐久性に優れたアルミダイキャスト製パソコンデスク用肘置き。アームパッドには、快適さを高め肌に優しく滑らかなフォームパッドを使用。最大耐荷重:5kg
簡単設置:完全に組み立てられた状態で出荷され、開封後すぐに取り付けが可能なPCデスク用リストレスト。工具不要のクランプ式で、デスクを損傷することなく簡単に取り付け可能。厚さ52mmまでの木製および金属製デスクに対応
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
StarTech.com マウスパッド / リストレスト, Black, 6.7x7.1x0.8インチ, 熱可塑性ポリウレタン, B-ERGO-MOUSE-PADStarTech.com税込¥3,850¥3,500

