曜日別特売

3ポートUSB-Cハブ/ギガビット有線LANポート/2x USB-A & 1x USB-C/SuperSpeed 10Gbps/USBバスパワー対応/アルミ製/TB3対応/USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応Type-C接続ハブ

3ポートUSB-Cハブ/ギガビット有線LANポート/2x USB-A & 1x USB-C/SuperSpeed 10Gbps/USBバスパワー対応/アルミ製/TB3対応/USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応Type-C接続ハブ - StarTech.com3ポートUSB-Cハブ/ギガビット有線LANポート/2x USB-A & 1x USB-C/SuperSpeed 10Gbps/USBバスパワー対応/アルミ製/TB3対応/USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応Type-C接続ハブ - StarTech.com3ポートUSB-Cハブ/ギガビット有線LANポート/2x USB-A & 1x USB-C/SuperSpeed 10Gbps/USBバスパワー対応/アルミ製/TB3対応/USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応Type-C接続ハブ - StarTech.com3ポートUSB-Cハブ/ギガビット有線LANポート/2x USB-A & 1x USB-C/SuperSpeed 10Gbps/USBバスパワー対応/アルミ製/TB3対応/USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応Type-C接続ハブ - StarTech.com

3ポートUSB-Cハブ:USB-Cコンピュータの接続機能を拡張するアダプタハブ。1x USB-C、2x USB-A、1x GbEポートを搭載。USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed 10Gbps対応、USB 2.0/3.0デバイスの使用が可能
LANポート:フルデュプレックス対応ギガビットイーサネットRJ45ポートで有線LANに接続。Wake-On-Lan、10/100/1000 Mbpsオートネゴシエーション、V-LANタギング、レイヤ2優先エンコードに対応
より多くのパワーを周辺機器に:最大10Gbpsのデータ転送速度に対応、最大15W(3A)の電力をすべての接続デバイスで共有。SSD、USBメモリ、データストレージ、キーボード、マウスなどに適したUSB Type-Cハブ
コンパクト&ポータブル:頑丈なアルミ筐体に25cmのUSB-Cホストケーブルが付いた軽量USBバスパワーハブ。デスクトップで場所を取らない小型サイズ(9.5 x 4.5x 1.6cm)]
幅広い互換性:主要なOSでドライバ不要のセットアップをサポート(Windows、macOS、Linux、 iPadOS、Chrome OS、Androidなど)。Thunderbolt 3ホスト互換USB-Cマルチポート拡張ハブ
接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)

用途
オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適
ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズ
ポート数3ブラック・スペースグレー材質アルミ、プラスチック仕様●コネクタタイプ:RJ-45、USB3.1USBTypeA(9ピン、第2世代、10Gbps)、USB3.1USBTypeC(10ピン、Gen2、10Gbps)●OS互換性:32/64ビットWindows7(32/64ビット)/8.1(32/64ビット)/10(32/64ビット)/10ARM/11(32/64ビット)/11ARM、WindowsServer2008R2/2012(32/64ビット)/2016/2018/2022、MacOS10.10-10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0、Linuxカーネル4.x以降(LTSバージョン)、Ubuntu14.xLTS-19.xLTSバージョン、ChromeOS61.x以降、AndroidOS8.x以降、iPadOS13.1以降●USB-Cデバイスポート:あり●USB-Cホスト接続:あり●USBパス・スルー:あり●チップセットID:Realtek-RTS5423、Realtek-RTL8153●バス型:USB3.1Gen2●業界標準:USB3.2Gen2-USB1.1/2.0/3.0と下位互換性ありIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab●利用できる全出力:15W(全出力は接続するソースに依存します)●UASPサポート:あり●オートMDIX:あり●タイプおよび定格:USB3.1Gen2-10Gbit/s●全二重通信サポート:あり●互換性のあるネットワーク:10/100/1000Mbps●最大データ転送速度:10Gbps●電力供給方法:USBバスパワー質量(g)69保存温度(℃)-20~70インターフェースUSB3.1Gen2本体寸法(縦×横×高さ)(mm)102×45×14ケーブル長(cm)25RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50湿度(%)25℃:0~95(結露しないこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11529571HB31C2A1CGB3
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする