304.8m Cat6対応長尺LANケーブル 単線 CMR難燃グレード対応 ブルー TAA準拠

304.8m Cat6対応長尺LANケーブル 単線 CMR難燃グレード対応 ブルー TAA準拠 - StarTech.com

CAT6イーサネットケーブル: エンタープライズ10ギガビットネットワークに理想的化された単線 カテゴリ6ケーブル(304.8m リール巻き)。550 MHz周波数帯域により、スループット容量が向上。パワーオーバーイーサネット(PoE)および4Kまたは1080pビデオストリーミングに対応
高品質構造:高品質銅導体により、摩耗や信号ロスを最小限に抑える高精度の接続を実現。幅広いイーサネット用途に対応する23AWG銅線使用
安全性と信頼性:近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計、テスト。信頼性の高いイーサネット接続を実現。ノイズやEMI/RFI干渉を防止
用途:壁の中、フロア間、エレベータシャフトなどCMR難燃性が求められる敷設に適。ホーム、オフィス、教育機関でのネットワーク設置に理想的
仕様:ケーブル定格:CAT6/色:ブルー/ケーブル長:304.8m/1000Mbps/10Gbps/550MHz/PoE/導体数:4ペア UTP/ワイヤゲージ:23AWG純ベア銅/ファイア定格:CMR定格(ライザー)/ETL/TAA準拠

用途
ライザー敷設で使用(壁の中、フロア間、エレベータシャフトなど)
Gigabitネットワークで使えるように設計
仕様導体数:4ペア UTP、ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル、ケーブル被覆材難燃規格:CMP定格(ライザー)質量(kg)15.4ブルー規格CAT6 - 500MHZkケーブル長(m)305構造単線銅線RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])23AWG内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11529607WIR6CMRBL
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする