独立型M.2デュプリケーター:パソコンを使用せず、M.2 NVMeソリッドステートドライブ(SSD)のコピーが可能。セクター毎に最大90GBpmの高速コピー。各種ファイル形式に対応し、ドライブ全体をコピー
M.2 SSDスタンド:USB 3.2 Gen2x2(20Gbps)経由でホストに接続することで、外付けM.2 NVMeドライブ(アクセス&データ保存)として機能。パソコン内部にドライブを取り付けずに異なるPC間でのデータ転送が可能
コンパクトで簡単操作:小型設計で、限られたデスクトップ およびストレージスペースを有効活用。電源、処理状況、SMART状態をLEDで表示。電子音でコピー完了を通知。アクティブおよびパッシブ冷却で理想的なパフォーマンスを実現
互換性:ドライバーやソフトウェア不要。トップローディング(垂直方向のプラグイン)設計で、各種PCIe M.2 (M-Key)に対応(ヒートシンク付き含む)。4Knセクターサイズに対応。注意:コピー用ディスクは、コピー元のディスクと同等、もしくはそれ以上の容量が必要
用途:パソコンを介さずにM.2 NVMeドライブのクローンを作成するスタンドアロンソリューション。データのバックアップ、ハードウェアのアップグレード、ITシステムの画像化、および各種メンテナンス、教育環境に理想的
HDD/SSDデュプリケーター/1対1/スタンドアロン型/PC不要/クローン・コピー・消去・サニタイズ対応/LCD搭載/OS非依存 独立型データ復旧ツールStarTech.com税込¥73,678¥66,980
USBメモリデュプリケーター/1対2/スタンドアロン型/PC不要/最大1.5GB/分 高速コピー/システム領域・ファイル単位・ドライブ全体コピー機能/1回・3回上書き消去機能/LCD搭載StarTech.com税込¥26,378¥23,980
HDD/SSDデュプリケーター/2ベイ/スタンドアロン型/PC不要/USB 3.1(10Gbps)接続外部ストレージ/SATA 3.0互換/ディスク複製・クローンスタンドStarTech.com税込¥20,878¥18,980
インテル Core Ultra 5 プロセッサー 225F (20M キャッシュ、最大 4.90 GHz) FCLGA18W、BX80768225FIntel(インテル)税込¥32,978¥29,980