1ポート5GbE:標準GbEの5倍の速度に対応するネットワークポートをデスクトップPC/サーバーに増設。既存のカテゴリ5e/6/6aケーブルを活用できるNICカード
技術仕様:5 Gbpsマルチギガビット | 1x RJ45 | 5/2.5/1 Gbps | Tehuti - TN4010 | NBASE-T & 5GBASE-T | PCIe 2.0 x4 | 9K ジャンボフレーム | VLAN | リンクアグリゲーション | IEEE 802.3az | フル & ロープロファイル
幅広いOS互換性:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、Linuxカーネル3.x + (LTSバージョン)に対応
マルチギガビット接続:ネットワーク構成に応じて5G/2.5G/1G/100Mbpsを自動検出。オートMDIX、Wake-on-LAN、リンクアグリゲーション、VLANタギングをサポート
ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途既存のケーブルで1Gbps以上のレートが必要な用途に対応。業務用、ゲーム用、ホームネットワークに最適
ギガビット以上の速度を必要とする、低消費電力、低コスト、シングルポートのネットワーク用途を想定
Ciscoキャンパススイッチ(Catalyst 4500E/3850/3560-CXなど)はじめ、マルチギガビットテクノロジーに対応
大学図書館、学生センター、学生寮など、教育機関・事務局棟に最適
仕様●ジャンボフレームサポート:最大9K●プロミスキャスモード:あり●PXE:なし●オートMDIX:あり●オートニゴシエーション:あり●フルデュプレックスサポート:あり●互換性のあるネットワーク:5G/2.5G/1G/100 Mbps●対応プロトコル:IEEE 802.3ad (リンクアリゲーション)、IEEE 802.1q (VLANタギング)●最大データ転送速度:5 Gbps●工場出荷時(パッケージ)質量:55 g●業界標準:IEEE 802.3bz (NBase-T)、IEEE 802.3ab (1000Base-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3ad (リンクアグリゲーション)、IEEE 802.1q (VLANタギング)、PCI Express バージョン2.0●ポート:1●バス型:PCI Express●チップセットID:Tehuti - TN4010Marvell - 88E2010P●カードタイプ:標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)●インターフェース:RJ45(ギガビットイーサネット)●OS互換性:Windows 7/8/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019/2022、Mac OS 10.12 - 10.14、Linux 2.6.32 - 4.x LTS バージョンのみ●外部ポート:RJ-45●コネクタタイプ:PCI Express x4セット内容ドライバD、ネットワークカード、ロープロファイル取付ブラケット、取扱説明書長さ(mm)80幅(mm)120色ブラック高さ(mm)20質量(g)138保存温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70使用湿度範囲(%RH)10~90内容量1個