ウォールマウント型AVシェルフ:テレビの下または上に取り付けて使用する厚さ5mmブラック強化ガラス製棚(2枚セット、36x25cm)。洗練されたデザインで、会議室やオフィスのビデオ会議用AV機器などの収納に理想的
高さ調節可能:棚板は346mmの壁面取り付け金具に沿って高さ調節が可能なウォールシェルフ。設置場所に応じて棚板の高さがカスタマイズでき、さまざまなAV機器のサイズや構成に対応
耐久性に優れた設計:各棚板は最大7kgまでの重量に対応し、安定性と安全性を確保。軽量で丈夫なアルミ製ブラケットを使用し、取り付けもスムーズな壁掛AVシェルフ。擦り傷に強く飛散防止に優れた強化ガラスを採用
取り付け方法:AVラックのブラケットを壁の間柱またはコンクリート壁に設置(木ねじとコンクリート用アンカー付属)。取り付けに必要なすべての金具およびクイックインストールガイド付属
ケーブル管理:ブラケット両側面に配線口があり、ブラケット上下のキャップに配線用ノックアウトを装備。ケーブルの取り回しがスムーズ


