曜日別特売

編み込みシリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C 1m 2年保証 カーキ(MOT-NLAC)

編み込みシリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C 1m 2年保証 カーキ(MOT-NLAC) - MOTTERU編み込みシリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C 1m 2年保証 カーキ(MOT-NLAC) - MOTTERU編み込みシリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C 1m 2年保証 カーキ(MOT-NLAC) - MOTTERU編み込みシリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C 1m 2年保証 カーキ(MOT-NLAC) - MOTTERU編み込みシリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C 1m 2年保証 カーキ(MOT-NLAC) - MOTTERU編み込みシリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C 1m 2年保証 カーキ(MOT-NLAC) - MOTTERU編み込みシリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C 1m 2年保証 カーキ(MOT-NLAC) - MOTTERU編み込みシリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C 1m 2年保証 カーキ(MOT-NLAC) - MOTTERU

やわらかく、しなやか
くるっとまとめて持ち運び
断線に強い
スマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
安心の2年保証付き

カーキ本体質量(g)約28コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス)対応機種iPhone15以降対応、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種※Android Autoに対応しております。USBタイプUSB2.0規格準拠、最大3A充電対応、※ご使用になられるパソコン・AC充電器などの性能によって供給される電流値は異なります。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11529345MOT-NLAC100-KK
オープン
909
1,000(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする