曜日別特売

低圧遮断器MB30-KC仕様

低圧遮断器MB30-KC仕様 - 三菱電機
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全13種類を絞り込む
極数
13種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11607657MB30-KC 2P 10A W2
オープン
2,898
3,188(税込)
35日以内出荷
返品不可
11607666MB30-KC 2P 16A W2
オープン
2,898
3,188(税込)
35日以内出荷
返品不可
11607675MB30-KC 2P 2A W2
オープン
2,898
3,188(税込)
35日以内出荷
返品不可
11607691MB30-KC 2P 4A W2
オープン
2,898
3,188(税込)
35日以内出荷
返品不可
11607700MB30-KC 2P 5A W2
オープン
2,898
3,188(税込)
35日以内出荷
返品不可
11607709MB30-KC 2P 6.3A W2
オープン
2,898
3,188(税込)
35日以内出荷
返品不可
11607718MB30-KC 2P 8A W2
オープン
2,898
3,188(税込)
35日以内出荷
返品不可
11607727MB30-KC 3P 0.8A W3
オープン
4,098
4,508(税込)
35日以内出荷
返品不可
11607736MB30-KC 3P 1.2A W3
オープン
4,098
4,508(税込)
35日以内出荷
返品不可
11607745MB30-KC 3P 12A W3
オープン
4,098
4,508(税込)
35日以内出荷
返品不可
11607761MB30-KC 3P 2A W3
オープン
4,098
4,508(税込)
35日以内出荷
返品不可
11607770MB30-KC 3P 5A W3
オープン
4,098
4,508(税込)
35日以内出荷
返品不可
11607779MB30-KC 3P 8A W3
オープン
4,098
4,508(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする