曜日別特売

低圧遮断器NF100-SRU仕様

低圧遮断器NF100-SRU仕様 - 三菱電機
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全19種類を絞り込む
極数
19種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11610150NF100-SRU 2P 100A E2
オープン
22,980
25,278(税込)
99日以内出荷
返品不可
11610159NF100-SRU 2P 10A E2
オープン
15,980
17,578(税込)
99日以内出荷
返品不可
11610168NF100-SRU 2P 30A E2
オープン
15,980
17,578(税込)
99日以内出荷
返品不可
11610177NF100-SRU 2P 3A E2
オープン
15,980
17,578(税込)
99日以内出荷
返品不可
11610186NF100-SRU 2P 40A E2
オープン
15,980
17,578(税込)
99日以内出荷
返品不可
11610195NF100-SRU 2P 50A E2
オープン
15,980
17,578(税込)
99日以内出荷
返品不可
11610211NF100-SRU 2P 5A E2
オープン
15,980
17,578(税込)
99日以内出荷
返品不可
11610220NF100-SRU 2P 60A E2
オープン
22,980
25,278(税込)
99日以内出荷
返品不可
11610229NF100-SRU 2P 75A E2
オープン
22,980
25,278(税込)
99日以内出荷
返品不可
11610238NF100-SRU 3P 100A E3
オープン
28,980
31,878(税込)
99日以内出荷
返品不可
11610247NF100-SRU 3P 10A E3
オープン
19,980
21,978(税込)
99日以内出荷
返品不可
11610256NF100-SRU 3P 1A E3
オープン
19,980
21,978(税込)
99日以内出荷
返品不可
11610265NF100-SRU 3P 25A E3
オープン
19,980
21,978(税込)
99日以内出荷
返品不可
11610281NF100-SRU 3P 2A E3
オープン
19,980
21,978(税込)
99日以内出荷
返品不可
11610290NF100-SRU 3P 3A E3
オープン
19,980
21,978(税込)
99日以内出荷
返品不可
11610299NF100-SRU 3P 40A E3
オープン
19,980
21,978(税込)
99日以内出荷
返品不可
11610308NF100-SRU 3P 5A E3
オープン
19,980
21,978(税込)
99日以内出荷
返品不可
11610317NF100-SRU 3P 60A E3
オープン
28,980
31,878(税込)
99日以内出荷
返品不可
11610326NF100-SRU 3P 75A E3
オープン
28,980
31,878(税込)
99日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする