曜日別特売

低圧遮断器NF100-ZKC仕様

低圧遮断器NF100-ZKC仕様 - 三菱電機
極数3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11610335NF100-ZKC 3P 100A 100-200V 100MA W
オープン
22,980
25,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
11610351NF100-ZKC 3P 100A 100-200V 30MA W
オープン
22,980
25,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
11610360NF100-ZKC 3P 100A 110-220V 30MA NN
オープン
22,980
25,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
11610369NF100-ZKC 3P 60A 100-200V 100MA W
オープン
22,980
25,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
11610378NF100-ZKC 3P 60A 100-200V 30MA W
オープン
22,980
25,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
11610387NF100-ZKC 3P 60A 110-220V 30MA NN
オープン
22,980
25,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
11610396NF100-ZKC 3P 75A 100-200V 100MA W
オープン
22,980
25,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
11610405NF100-ZKC 3P 75A 100-200V 30MA W
オープン
22,980
25,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
11610421NF100-ZKC 3P 75A 110-220V 30MA NN
オープン
22,980
25,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする