曜日別特売

低圧遮断器NF1250-SDW仕様

低圧遮断器NF1250-SDW仕様 - 三菱電機
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全18種類を絞り込む
極数
18種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11610597NF1250-SDW 2P 1000A DC250V2
オープン
699,800
769,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11610606NF1250-SDW 2P 1000A DC250V B2
オープン
749,800
824,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11610615NF1250-SDW 2P 1200A DC250V2
オープン
789,800
868,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11610631NF1250-SDW 2P 1200A DC250V B2
オープン
839,800
923,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11610640NF1250-SDW 2P 1250A DC250V2
オープン
789,800
868,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11610649NF1250-SDW 2P 1250A DC250V B2
オープン
839,800
923,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11610658NF1250-SDW 3P 1000A DC500V3
オープン
939,800
1,033,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11610667NF1250-SDW 3P 1000A DC500V B3
オープン
999,800
1,099,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11610676NF1250-SDW 3P 1000A DC600V3
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
70日以内出荷
返品不可
11610685NF1250-SDW 3P 1000A DC600V B3
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
70日以内出荷
返品不可
11610701NF1250-SDW 3P 1200A DC500V3
オープン
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
返品不可
11610710NF1250-SDW 3P 1200A DC500V B3
オープン
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
返品不可
11610719NF1250-SDW 3P 1200A DC600V3
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
70日以内出荷
返品不可
11610728NF1250-SDW 3P 1200A DC600V B3
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
70日以内出荷
返品不可
11610737NF1250-SDW 3P 1250A DC500V3
オープン
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
返品不可
11610746NF1250-SDW 3P 1250A DC500V B3
オープン
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
返品不可
11610755NF1250-SDW 3P 1250A DC600V3
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
70日以内出荷
返品不可
11610771NF1250-SDW 3P 1250A DC600V B3
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする